Steinel - IS 360-1 DE Sort - 32852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 35 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841032845
Elnummer
1478609
Leverandørens varenummer
32852
Typebeskrivelse
1478609
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
35 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
50 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
8 s
Utkoblingsforsinkelse:
480 s
Svingradius sensor, horisontal:
20...20 °
Responsverdi lys:
2...2000 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
306
Maks startstrøm:
110 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...40 °C
Bredde:
0 mm
Høyde:
89 mm
Dybde:
89 mm
Diameter:
78 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
58 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
66 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hvit eller svart dekningsring. Innstilling av funksjoner med vrider. Bevegelsesdetektor, IR-sensor, maks. 4 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 360°. Avskjerminger medfølger, for begrensning og finjustering av dekningsområde. Skumringsnivå 2 – 2000 lux (frakobling). Etterlystid 8 sek – 35 min. Permanent lys i 4 timer via strømbryter (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til bevegelsessensoren.
Maksimal belastning, maks. 6 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer (maks. 132 µF), dog total last maks. 500 W lysrør. 1000 W resistiv last. Minste last 10 W.


