Steinel - L 825 LED iHF sølv - 007171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Sølv
Egnet for lampeeffekt - 12...12 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007171
Elnummer
3133129
Leverandørens varenummer
007171
Typebeskrivelse
3133129
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Egnet for lampeeffekt:
12...12 W
Maks systemeffekt:
12 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
3...3 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
331 mm
Høyde/dybde:
157 mm
Lengde:
95,1 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Tekniske data:
Mål (h x b x d):
95,1 x 331 x 157 mm
Spenning:
230-240V, 50/60Hz
Effekt:
12 W LED
HF-system:
5,8GHz
Levetid på LED:
50.000 timer
LED-avkjølingssystem
Active-and Passive Thermo Control
Sensor:
iHF (intelligent high-frequency technology)
Lysfarge:
3000 Kelvin/ SDCM 3
Lysfluks:
400 lm, 33,3 lm/W
Spenning:
230-240V, 50/60Hz
Deteksjonsvinkel:
160°
Rekkevidde:
1 -7 m
Skumringsinnstilling:
2-2000 Lux
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min
Grunnlys:
10%
Manuall overstyring:
valgfritt, 4 timer
Beskyttelsesklasse:
II
Beskyttelsesart:
IP 20
Materiale:
Aluminium og UV-bestandig plast


