Steinel - Lim 500G 250mm Klar - 48419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Fargeløs
Vekt - 500 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 250 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841048419
Elnummer
8821598
Leverandørens varenummer
48419
Typebeskrivelse
Lim
Farge:
Fargeløs
Vekt:
500 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
250 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Lim til Steinels limpistoler. Ø 11 mm.


