Steinel - Lim Fast 600g 300mm - 052430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Brun
Vekt - 600 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 300 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841052430
Elnummer
8818506
Leverandørens varenummer
052430
Typebeskrivelse
Smeltelim Rask 190 ºC, 600g, 300mm
Farge:
Brun
Vekt:
600 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
300 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Smeltelim med kort åpningstid (dvs. stivner raskt). Høy aldringsbestandighet. Optimalisert for Steinels GluePro-serie. For limoing av tre, papp, papir, gummi, tekstil og visse typer av plast. Farge: Gul. Mål: Ø11mm, Lengde 300mm. Smeltetemperatur: 190ºC. Åpningstid: maks. 8 sek.. Belastbar: ca 30sek.