Steinel - Lim Flex 600g 300mm - 052423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 600 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 300 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841052423
Elnummer
8818507
Leverandørens varenummer
052423
Typebeskrivelse
Lim Flex 190 ºC, 600g, 300mm
Farge:
Andre
Vekt:
600 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
300 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Smeltelim med lang åpningstid. Høy aldringsbestandighet. Optimalisert for Steinels GluePro-serie. For liming av tre, papp, papir, gummi, tekstil og visse typer av plast. Farge: svak transparent/hvit. Mål: Ø11mm, Lengde 300mm. Smeltetemperatur: 190ºC. Åpningstid: maks. 60-80 sek.. Belastbar: ca 100-120 sek.