Steinel - Lim Krystallklar 96g 7mm Steinel - 6624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Fargeløs
Vekt - 96 g
Diameter - 7 mm
Lengde - 150 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841006624
Elnummer
8821512
Leverandørens varenummer
6624
Typebeskrivelse
8821512
Farge:
Fargeløs
Vekt:
96 g
Diameter:
7 mm
Lengde:
150 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Klart smeltelim som passer til Limpistolene Steinel Neo1 (8821510) og Steinel Neo2 (8821511).


