Steinel - Lim Ultra Power 7mm 240g - 6730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 240 g
Diameter - 7 mm
Lengde - 150 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841006730
Elnummer
8821509
Leverandørens varenummer
6730
Typebeskrivelse
8821509
Farge:
Andre
Vekt:
240 g
Diameter:
7 mm
Lengde:
150 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Høypresterende smeltelim med ekstra god festeevne. For liming av tre, papir, kartong, varmekabel, lavstrømskabel m.m. Farge svakt transparent. For bruk sammen med Steinels limpistoler Neo1 (8821510) og Steinel Neo2 (8821511). Limstaver Ø 7 mm.


