Steinel - Lim Universal 600g 300mm - 050092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 600 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 300 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841050092
Elnummer
8818504
Leverandørens varenummer
050092
Typebeskrivelse
Smeltelim Universal 190ºC, 600g,300mm
Farge:
Andre
Vekt:
600 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
300 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Universal smeltelim med høy limeevne og aldersbestandig. Optimalisert til bruk i Steinels limpistol-serie GluePro. For liming av tre, papp, kartong, tekstil, plast. Farge: Svakt transparent/ hvit. Mål: Ø11mm, Lengde 300mm. Smeltetemperatur: 190ºC. Åpningstid: maks. 15 sek.. Belastbar: ca 60-90sek.
Kan benyttes til Steinel GluePro 300 og 400LCD
Kan benyttes til Steinel GluePro 300 og 400LCD