Steinel - LIMPATRON TIL PURGLUE 50 - 47610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - 2-komponents
Farge - Andre
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje - Patron
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841047610
Elnummer
8821577
Leverandørens varenummer
47610
Typebeskrivelse
Lim
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
2-komponents
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Emballasje:
Patron
Nettovekt:
50 g
Patronlim tilhørende PurGlue limpistol. Herder via en reaksjon med fuktigheten i omgivelsene. Bortsett fra materialer som ikke lar seg lime, som for eksempel PP, PE og isopor, kan alle materialer limes permanent sammen. Lav påføringstemperatur - skånsom mot ømfintlige materialer. Høy belastbar sluttstyrke. PUR-smeltelim er vannfast og temperaturstabilt fra -40 til +100oC, slik at det også er egnet til bruk inne, ute og i våtområder. Limet kan fjernes fullstendig ved hjelp av varme (130oC) fra en varmluftpistol.