Steinel - LIMPISTOL GLUEMATIC 3002 - 333317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 200 W
Maks limkapasitet - 16 g/min
Maks. diameter på limpatron - 11 mm
Oppvarmingstid - 7 min
Maskinvekt - 0,32 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841333317
Elnummer
8821587
Leverandørens varenummer
333317
Typebeskrivelse
Limpistol
Vurdert strømforbruk:
200 W
Maks limkapasitet:
16 g/min
Maks. diameter på limpatron:
11 mm
Oppvarmingstid:
7 min
Maskinvekt:
0,32 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Maks. limpatronlengde:
250 mm
Lengde:
185 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
160 mm


