Steinel - Limpistol Gluematic 3002 i ko - 333393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 200 W
Maks limkapasitet - 16 g/min
Maks. diameter på limpatron - 11 mm
Oppvarmingstid - 7 min
Maskinvekt - 0,32 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841333393
Elnummer
8821513
Leverandørens varenummer
333393
Typebeskrivelse
Limpistol Gluematic 3002
Vurdert strømforbruk:
200 W
Maks limkapasitet:
16 g/min
Maks. diameter på limpatron:
11 mm
Oppvarmingstid:
7 min
Maskinvekt:
0,32 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Maks. limpatronlengde:
250 mm
Lengde:
185 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
160 mm
For limstaver i størrelse Ø11mm. Inkluderer 8 stk. limstaver og ekstra limdyse.
Spenning: 30/240 V AC
Effekt: Oppvarmingsfase ca. 200 W, hvilefase ca 16W, arbeidsfase ca. 45 W.
Limkapasitet: Ca 75 g/10 min
Limstaver: Ø 11mm
Smeltetemperatur: 210 – 220°C


