Steinel - Limpistol Gluematic 5000 i koffert - 332754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks limkapasitet - 22 g/min
Maks. diameter på limpatron - 11 mm
Oppvarmingstid - 3 min
Maskinvekt - 1,14 kg
Spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841332754
Elnummer
8821580
Leverandørens varenummer
332754
Typebeskrivelse
Limpistol
Maks limkapasitet:
22 g/min
Maks. diameter på limpatron:
11 mm
Oppvarmingstid:
3 min
Maskinvekt:
1,14 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Maks. limpatronlengde:
300 mm
Lengde:
185 mm
Bredde:
32 mm
Høyde:
180 mm


