Steinel - Limpistol GluePro 300 - 35280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 300 W
Maks limkapasitet - 20 g/min
Maks. diameter på limpatron - 117 mm
Oppvarmingstid - 3 min
Maskinvekt - 0,58 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841035280
Elnummer
8818500
Leverandørens varenummer
35280
Typebeskrivelse
8818500
Vurdert strømforbruk:
300 W
Maks limkapasitet:
20 g/min
Maks. diameter på limpatron:
117 mm
Oppvarmingstid:
3 min
Maskinvekt:
0,58 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Maks. limpatronlengde:
300 mm
Lengde:
290 mm
Bredde:
230 mm
Høyde:
70 mm


