Steinel - Limpistol GluePro 400 LCD koff - 052690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 400 W
Maks limkapasitet - 25 g/min
Maks. diameter på limpatron - 117 mm
Oppvarmingstid - 2 min
Maskinvekt - 0,6 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841052690
Elnummer
8818503
Leverandørens varenummer
052690
Typebeskrivelse
Limpistol GluePro 400 LCD i koffert
Vurdert strømforbruk:
400 W
Maks limkapasitet:
25 g/min
Maks. diameter på limpatron:
117 mm
Oppvarmingstid:
2 min
Maskinvekt:
0,6 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Maks. limpatronlengde:
300 mm
Lengde:
290 mm
Bredde:
230 mm
Høyde:
70 mm