Steinel - LIMPISTOL MG 5011 SETT MED BATTERI OG LADER 18V - 85384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,84 kg
Maks limkapasitet - 20 g/min
Maks. diameter på limpatron - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841085384
Elnummer
8821518
Leverandørens varenummer
85384
Typebeskrivelse
Limpistol MG5011 set
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
2 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,84 kg
Maks limkapasitet:
20 g/min
Maks. diameter på limpatron:
11 mm
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
0,4 kg
Maks. limpatronlengde:
300 mm
Oppvarmingstid:
1,5 min
Lengde:
205 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
220 mm


