Steinel - Limpistol Neo2 - 334208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 200 W
Maks limkapasitet - 3 g/min
Maks. diameter på limpatron - 7 mm
Oppvarmingstid - 0,25 min
Maskinvekt - 0,275 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841334208
Elnummer
8821511
Leverandørens varenummer
334208
Typebeskrivelse
8821511
Vurdert strømforbruk:
200 W
Maks limkapasitet:
3 g/min
Maks. diameter på limpatron:
7 mm
Oppvarmingstid:
0,25 min
Maskinvekt:
0,275 kg
Spenning:
3,6 V
Maks. limpatronlengde:
150 mm
Lengde:
157 mm
Bredde:
47 mm
Høyde:
158 mm
Batteri: 3,6V Lithium-Ion
Oppvarmingstid: under 15 sekunder
Driftstid: ca 30min kontinuerlig drift
Ladetid: 90% på 3 timer


