Utgått

Steinel - LiveLink Startsett IS 345 MX - 52829

Steinel
KopierKopier
Steinel - LiveLink Startsett IS 345 MX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett

  • Bredde - 297 mm

  • Høyde - 105 mm

  • Dybde - 265 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841052843

Elnummer

1478637

Leverandørens varenummer

52829

Typebeskrivelse

1478637

Modell / utførelse:

Lysstyringssystem, sett

Bredde:

297 mm

Høyde:

105 mm

Dybde:

265 mm

Inkluderer LiveLink kontrollboks og 2 stk sensor IS 345 MX Highbay LiveLink

LiveLink er en adresserbar DALI-styring for klasserom, konferanserom, kontorer, verksted, korridor etc. Livelink er et brukervennlig grensesnitt og gir en kostnadseffektiv styring av lysanlegg.
Livelink Startsett består av Livelink kontrollboksen og to stk tilstedeværelsesdetektor IS 345 MX Highbay LiveLink. Systemet er konfigurert og starter opp ved å benytte Livelink appen, og kan dermed kontrolleres veldig lett via nettbrett eller smarttelefon.
LiveLink Kontrollboks håndterer all adressering, og er hjertet av DALI kontrollsystemet. I DALI sløyfen kobles det til sensorer, trykknapper (vanlige standard knapper) og beslag. Kontrollboksen adresser automatisk alle tilkoblede enheter. Den kan drive opp til 16 lette grupper og 64 enkeltkomponenter. Et integrert, selvstendig Wi-Fi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.
"LiveLink Installer”-appen gir montøren en rekke intelligente funksjoner til å konfigurere lysstyringssystemet raskt, enkelt og nøyaktig. Appene til LiveLink er tilgjengelige for iOS og Android, og er meget brukervennlige. Med “LiveLink Control”-appen kan sluttbrukeren enkelt og rakt justere lyset etter eget ønske.
IS 345 MX Highbay LiveLink er designet for takmontasje og har en linsekonstruksjon som gir den ekstra god rekkevidde i lengderetningen. Ved 14 meters monteringshøyde og radial gangretning (bevegelse rett mot sensoren) er registreringsområdet hele 30 x 4 meter.
TEKNISKE DATA LIVELINK KONTROLLBOKS:
Mål (hxbxd):
21 x 204 x 30 mm
Strømforsyning::
220 - 230 V, 50/60 Hz
Grensesnitt:
DALI og WiFi
DALI forsyning::
Integrert DALI bus forsyning, maks 64 bus-brukere
WiFi tilkobling::
868 MHz
Kontroll:
Via nettbrett og LiveLink Install app for programering via smarttelefon/nettbrett, og LiveLink Control app for bruk og kontroll
Andre innganger:
Bryterinngang (230 V) med touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper eller valg av programmerte lysscenarier
Materiale:
Plast