Steinel - LiveLink Startsett Slim XS - 52843
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Bredde - 297 mm
Høyde - 105 mm
Dybde - 265 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841034979
Elnummer
1478636
Leverandørens varenummer
52843
Typebeskrivelse
1478636
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Bredde:
297 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
265 mm
Inkluderer LiveLink kontrollboks, IR Quattro SLim XS LiveLink og en bryterkobler 4xDALI.
Livelink Startsett består av Livelink kontrollboksen, IR Quattro HD tivetilstedeværelsesdetektor og bryterkobler axDALI for bruk i store rom, for eksempel klasserom eller konferanserom. Systemet er konfigurert og starter opp ved å bruke Livelink appen, og kan kontrolleres veldig lett via nettbrett eller smarttelefon.
Livelink kontrollboks: Styreenheten har et DALI grensesnitt og kan styres via nettbrett, smarttelefon eller bryter. Den kan drive opp til 16 lette grupper og 64 enkeltkomponenter. Et integrert, selvstendig Wi-Fi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.
Livelink bryterkobling: Livelink bryterkobler gir mulighet for å integrere opptil 4 standardbrytere inn i Livelink-systemet. Det kan installeres enkelt bak bryterne i den skjulte boksen. Lagrede belysningsscenarier kan tildeles enkeltknapper, noe som gjør dem tilgjengelig for valg i daglig bruk ved "trykk på en knapp".
IR Quattro Slim XS: Sensor for takmontering med meget høy oppløsning og en helt unik linse som muliggjør at sensoren kun bygger ned 4mm. Designet blir naturlig nok helt unikt og nesten usynlig. Arkitektens favoritt! Sensoren dekker totalt 16m2 (tilstedeværelse, radial og tangential bevegelse ) ved en monteringshøyde på 2,5m. Kvadratisk registering gjør det enklerer å planlegge plassering av sensoren. Den finner den selv ut om den er satt opp som master eller slave.
TEKNISKE DATA LIVELINK KONTROLLBOKS:
Mål (hxbxd):
21 x 204 x 30 mm
Strømforsyning::
220 - 230 V, 50/60 Hz
Grensesnitt:
DALI og WiFi
DALI forsyning::
Integrert DALI bus forsyning, maks 64 bus-brukere
WiFi tilkobling::
868 MHz
Kontroll:
Via nettbrett og LiveLink Install app for programering via smarttelefon/nettbrett, og LiveLink Control app for bruk og kontroll
Andre innganger:
Bryterinngang (230 V) med touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper eller valg av programmerte lysscenarier
Materiale:
Plast
Livelink Startsett består av Livelink kontrollboksen, IR Quattro HD tivetilstedeværelsesdetektor og bryterkobler axDALI for bruk i store rom, for eksempel klasserom eller konferanserom. Systemet er konfigurert og starter opp ved å bruke Livelink appen, og kan kontrolleres veldig lett via nettbrett eller smarttelefon.
Livelink kontrollboks: Styreenheten har et DALI grensesnitt og kan styres via nettbrett, smarttelefon eller bryter. Den kan drive opp til 16 lette grupper og 64 enkeltkomponenter. Et integrert, selvstendig Wi-Fi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.
Livelink bryterkobling: Livelink bryterkobler gir mulighet for å integrere opptil 4 standardbrytere inn i Livelink-systemet. Det kan installeres enkelt bak bryterne i den skjulte boksen. Lagrede belysningsscenarier kan tildeles enkeltknapper, noe som gjør dem tilgjengelig for valg i daglig bruk ved "trykk på en knapp".
IR Quattro Slim XS: Sensor for takmontering med meget høy oppløsning og en helt unik linse som muliggjør at sensoren kun bygger ned 4mm. Designet blir naturlig nok helt unikt og nesten usynlig. Arkitektens favoritt! Sensoren dekker totalt 16m2 (tilstedeværelse, radial og tangential bevegelse ) ved en monteringshøyde på 2,5m. Kvadratisk registering gjør det enklerer å planlegge plassering av sensoren. Den finner den selv ut om den er satt opp som master eller slave.
TEKNISKE DATA LIVELINK KONTROLLBOKS:
Mål (hxbxd):
21 x 204 x 30 mm
Strømforsyning::
220 - 230 V, 50/60 Hz
Grensesnitt:
DALI og WiFi
DALI forsyning::
Integrert DALI bus forsyning, maks 64 bus-brukere
WiFi tilkobling::
868 MHz
Kontroll:
Via nettbrett og LiveLink Install app for programering via smarttelefon/nettbrett, og LiveLink Control app for bruk og kontroll
Andre innganger:
Bryterinngang (230 V) med touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper eller valg av programmerte lysscenarier
Materiale:
Plast


