Steinel - LYSKASTER HS 150 S SORT - 633011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 80...150 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841633011
Elnummer
3202007
Leverandørens varenummer
633011
Typebeskrivelse
3202007
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
80...150 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
R7s
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
I
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
155 mm
Høyde/dybde:
170 mm
Lengde:
215 mm
Brannvernklasse "D":
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei


