Steinel - REHABRING DOWNLIGHT DL150 FOR HULL 16 til 19 CM - 87364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 225 mm
Bredde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841087364
Elnummer
3201345
Leverandørens varenummer
87364
Typebeskrivelse
RING FOR DL150
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
225 mm
Bredde:
225 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Diameter:
225 mm


