Steinel - RS LED M2 Krom - 052508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Krom
Egnet for lampeeffekt - 11...11 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841052508
Elnummer
3329553
Leverandørens varenummer
052508
Typebeskrivelse
3329553
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Krom
Egnet for lampeeffekt:
11...11 W
Maks systemeffekt:
11 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
560...0 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Slagfasthet:
IK03
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Armatureffektivitet:
50,9...50,9 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
50,909
Bredde:
220 mm
Høyde/dybde:
67 mm
Lengde:
220 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
RS LED M2 kommer i to designversjoner - sølv eller krom.
Tekniske data:
Mål (H x B x D):
220 x 220 x 67 mm
Effekt:
9,5 W Power LED
Lysfarge:
3000 K/ SDCM3
Lysfluks:
873 lm, 91,9 lm/W
Fargegjengivelse:
Ra ≥ 80
LED levetid:
65.000 timer (L70B10 ihht. LM80)
Spenning:
220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:
360°
Rekkevidde:
Ø 1 - 6 m
Skumringsinnstilling:
2-2000 Lux
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min
Beskyttelsesart:
IP 20
Beskyttelsesklasse:
II
Materiale:
UV-bestandig plast
Omgivelsestemperatur:
-10 til + 30°C


