Steinel - RS Pro 5850 LED m sensor - 007676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Grå
Egnet for lampeeffekt - 45...45 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007676
Elnummer
3329543
Leverandørens varenummer
007676
Typebeskrivelse
3329543
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Egnet for lampeeffekt:
45...45 W
Maks systemeffekt:
45 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
5570...0 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...30 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Armatureffektivitet:
123,78...123,78 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
105 mm
Høyde/dybde:
105 mm
Lengde:
1583 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Detektoren reagerer på bevegelse, mennesker, vinduer og dører. Meget presis og god HFsensor
som kan stilles mellom Ø1-8m. RS Pro 5850 LED har integrert Dali-grensesnitt som
muliggjør sammenkobling av opptil 15 master-/slavearmaturer. Dette gir et dynamisk lys
som følger deg hvor du går. Armaturen lyser opp der du beveger deg og dimmes
automatisk ned når du har gått videre. Bekvemmelig, energieffektivt og sikkert. Grunnlyset
kan stilles mellom 10-50% og alle innstillinger kan gjøres med fjernkontroll. Ønskes
innstillingen gjort på alle armaturene i gruppen, sendes dette ut i gruppen med et enkelt
tastetrykk.
5 års garanti!
Bruksområde: Parkeringshus, korridorer, kjellerrom, gjennomgangsareal, vaskerom etc.
Tekniske data:
Effekt: 52W LED
Levetid: 50.000 timer (L70B10)
Lysfarge: 4000K/SDCM 3
Lysfluks: 5820 lm, 112 lm/W
Fargegjengivelse: Ra ≥ 80
Spenning: 230-240 V
Dekningsvinkel: 360 grader
Rekkevidde: max Ø1 - 8 m
Skumringsinnstilling: 2-2000 Lux
Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min
Soft lysstart: Ja
Swarm-funksjon: Ja
Materiale: Slagfast plast IK07
Beskyttelsesart: IP 66, Klasse I


