Steinel - RS Pro 5850 LED slave - 007683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Grå
Egnet for lampeeffekt - 45...45 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007683
Elnummer
3329544
Leverandørens varenummer
007683
Typebeskrivelse
3329544
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Egnet for lampeeffekt:
45...45 W
Maks systemeffekt:
45 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
5570...0 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...30 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Armatureffektivitet:
123,78...123,78 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
105 mm
Høyde/dybde:
105 mm
Lengde:
1583 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
master-/slavearmaturer. Dette gir et dynamisk lys som følger deg hvor du går. Armaturen
kan naturlig nok også monteres ”alene” uten tilkobling til en masterarmatur – enten styrt av
vanlig bryter eller en ekstern bevegelsesdetektor.
Passer meget godt sammen med RS Pro 5850 LED sensor.
5 års garanti!
Bruksområde: Parkeringshus, korridorer, kjellerrom, gjennomgangsareal, vaskerom etc.
Tekniske data:
Effekt: 52W LED
Levetid: 50.000 timer (L70B10)
Lysfarge: 4000K/SDCM 3
Lysfluks: 5820 lm, 112 lm/W
Fargegjengivelse: Ra ≥ 80
Spenning: 230-240 V
Skumringsinnstilling: 2-2000 Lux
Soft lysstart: Ja
Swarm-funksjon: Ja
Materiale: Slagfast plast IK07
Beskyttelsesart: IP 66, Klasse I


