Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Steinel - RS Pro LED P1 4000K - 035037

Steinel
KopierKopier
Steinel - RS Pro LED P1 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 9,5...9,5 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841035037

Elnummer

3329557

Leverandørens varenummer

035037

Typebeskrivelse

3329557

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

9,5...9,5 W

Maks systemeffekt:

9,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

960...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

275 mm

Høyde/dybde:

95 mm

Lengde:

275 mm

Ytre diameter:

252 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

6 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

LED-armatur med bevegelsesdetektor og fotocelle. Enkel og pen armatur med akrylkuppel. HF-sensor, som sitter skjult inne i armaturen, reagerer meget presist på den minste bevegelse. Denne armaturen er mye benyttet i kjellerboder i bygårder og borettslag.

Tekniske data:

Mål:
Ø 275 x 95 mm
Effekt:
9,5 W Power LED
Levetid:
30 år, Ø 4,5 t/dag
Lysfarge:
4000 K
Lysfluks:
960lm, 101 lm/W
Fargegjengivelse:
Ra ≥ 80
LED levetid:
50.000 timer (L70B10 ihht. LM80)
Spenning:
220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:
360° med 160° åpningsvinkel
Rekkevidde:
1 - 8 m
Skumringsinnstilling:
2-2000 Lux
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min
Beskyttelsesart:
IP 44
Beskyttelsesklasse:
II
Materiale:
UV-bestandig plast, PMMA kuppel
Omgivelsestemperatur:
-10 til + 40°C
Med lyselement:
STEINEL LED system