Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Steinel - RS PRO LED R1 4000K Hvit - 033354

Steinel
KopierKopier
Steinel - RS PRO LED R1 4000K Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 11...11 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841033354

Elnummer

3329533

Leverandørens varenummer

033354

Typebeskrivelse

3329533

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

11...11 W

Maks systemeffekt:

11 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Høyde/dybde:

70 mm

Ytre diameter:

270 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

LED-armatur med bevegelsesdetektor og fotocelle som er skjult inne i armaturen. Detektoren reagerer på bevegelse, mennesker, vinduer og dører. Meget presis og god HF-sensor som kan stilles mellom Ø1-8m. Ekstra avskjerming følger med i esken og gjør det mulig med spesialtilpassing av rekkevidde. Den innebygde grunnlysfunksjonen på 20% gir et neddimmet og godt lys når det ikke er bevegelse i oppgangen/rommet. Dette gir økt trygget og en koseligere uttrykk. Sensoren kan også koples ut slik at armaturen kan benyttes med vanlig bryter. RS Pro LED R1 kan monteres i tak eller på vegg. Opptil 10 armaturer kan kobles sammen i en master/master-gruppe. Armaturen er dobbeltisolert.

5 års garanti!

Bruksområde: Behovstyrt belysning av entré, trappeganger, boder, toalett og garderober.

Tekniske data:

Mål: Ø270 x 70 mm

Effekt: 11 W LED

Grunnlys: mulighet for 20%

Levetid: 50.000 timer

Lysfarge: 4000 Kelvin

Lysfluks: 890 lm, 81lm/W - L70B10 til LM80

RA-index: over 80

Spenning: 230-240 V

Dekningsvinkel: 360 grader

Rekkevidde: max Ø1 - 8 m

Skumringsinnstilling: 2-2000 Lux

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min

Monteringshøyde: 2,20m til 2,70m

Materialet: Lampebase:PC, Kuppel: PMMA

Beskyttelsesart: IP 20