Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Steinel - RS Pro PIR Hvit 3000K - 68202

Steinel
KopierKopier
Steinel - RS Pro PIR Hvit 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 14 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841068202

Elnummer

3000092

Leverandørens varenummer

68202

Typebeskrivelse

DL Vario Quattro Pro LED

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

14 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1430...1430 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

102,14...102,14 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,01

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

69 mm

Ytre diameter:

310 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

RS Pro PIR er en sensorarmatur fra STEINEL for bruk både utendørs og innendørs. F.eks. under takutspring, entré, carport, trappehus, korridorer, garderober, kjeller og loft. Utstyrt med fire IR-sensorer, hvor linsen diskret er preget inn i kuppelen. Sensoren reagerer på bevegelse fra gående personer innen ett område på opp til 8 meter fra armaturen. Det er mulighet for grunnlys når ingen bevegelse er detektert. Kuppel av slagfast polykarbonat og hvitlakkert bakstykke. Flere armaturer kan kobles sammen via armaturens reléutgang. Aktiv temperaturkontroll (ATC) garanterer lang levetid på elektronikk og LED. Monteringshøyde: 2-6m. IR Sensor, rekkevidde 2-8m. Sensorens rekkevidde reduseres i fire ulike retninger(Soner). Overvåkning 360°. Grunnlys 10% av fullt lys. Etterlystid for grunnlys kan stilles AV, 10min, 30min, eller konstant. Det kan kobles opptil 10stk. RS Pro PIR sammen i gruppe ved hjelp av reléutgangen. Ved sammenkobling fungerer alle armaturer i gruppen både som Master og Slave. På reléutgangen kan også ekstern last tilkobles, maks 500W resistiv last. Funksjoner som rekkevidde, grunnlysnivå, etterlystid og reléutgang PÅ/AV stilles dirkete på armaturen. RS PRO PIR kalles også for DL Vario Quattro PRO LED.