Steinel - SensIQ eNet Hvit - 20439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - ENett
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal - 300...300 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841000356
Elnummer
1478404
Leverandørens varenummer
20439
Typebeskrivelse
1478404
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal:
300...300 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
2 m
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks rekkevidde i front:
20 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
90...90 °
Antall kanaler:
2
Maks. innkoblingstid:
5 min
TEKNISKE DATA
Mål (h x b x d ):
144 x 113 x 172 mm
Effekt:
-maks 2500 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
-maks 1000 VA (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
-maks 1800 W (seriekompensert)
-maks 500 W (parallellkomp.)
-elektronisk ballast, kapasitiv feks. sparepærer, maks 8 stk.
Spenning:
220 - 240 V, 50/60 Hz (2,5 mm2 max)
Sensor:
Passiv infrarød
Bruksområde:
Innendørs og utendørs, vegg, tak og hjørner
Anbef. innstallasjonshøyde
2 - 5 m
Dekningsvinkel:
300° med 180° åpningsvinkel, krypdetektering og overvåking bakover; mulighet for å utelate dekninssegmenter enkeltvis
Rekkevidde:
kan stilles inn i tre retninger med skruknapp, maks 2 - 20 m tangentialt, temperaturstabilisert
Sensorsystem:
4 sensorer, 6 nivåer for avstandsregistrering og 5 for krypdetektering, 1360 koplingssoner
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek)
Permanentlys:
Kan slås på, 4 timer
Skumringsinnstilling:
2 - 2000 Lux
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Tilbehør:
Potensialfri modul MPF 1: art.609115
Fjernkontroll RC1: art.601416
Hjørneveggbrakett hvit: art.601966
Hjørneveggbrakett inox: art.602062
Hjørneveggbrakett sort: art.600969


