Steinel - SensIQ Evo KNX Sort - 029609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal - 300...300 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841029609
Elnummer
1403698
Leverandørens varenummer
029609
Typebeskrivelse
1403698
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal:
300...300 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
2 m
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks rekkevidde i front:
20 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
20 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
90...90 °
Antall kanaler:
2
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
TEKNISKE DATA
Mål (h x b x d ):
144 x 113 x 172 mm
Spenning:
KNX-busspenning
Sensor:
Passiv infrarød
Bruksområde:
Innendørs og utendørs, vegg, tak og hjørner
Anbef. innstallasjonshøyde
2 - 5 m
Dekningsvinkel:
300° med 180° åpningsvinkel, krypdetektering og overvåking bakover; mulighet for å utelate dekninssegmenter enkeltvis
Rekkevidde:
3 x 20m, kan stilles inn i tre retninger med skruknapp, temperaturstabilisert
Sensorsystem:
4 sensorer, 6 nivåer for avstandsregistrering og 5 for krypdetektering, 1360 koplingssoner
Tidsinnstilling:
1 min - 255 min
Permanentlys:
Kan slås på, 4 timer
Utgang tilstedeværelse:
Avhengig av bevegelse, slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang fotocelle:
Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:
Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Utdata lysverdi:
i lux
Skumringsinnstilling:
2 - 2000 Lux
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Materiale:
UV-bestandig plast, HDPE linse
Tilbehør:
Fjernkontroll: Smart Remote: art. 009151
Hjørneveggbrakett hvit: art.601966
Hjørneveggbrakett inox: art.602062
Hjørneveggbrakett sort: art.600969


