Steinel - Sensor IR Quattro Slim Dali - 005795
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 2 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841005795
Elnummer
1478628
Leverandørens varenummer
005795
Typebeskrivelse
1478628
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
2 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
2 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
2 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Responsverdi lys:
1000...10 lx
C-last:
Ja
Maks startstrøm:
800 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Sensor for takmontering med meget høy oppløsning og en helt unik linse som muliggjør at sensoren kun bygger ned 4mm. Designet blir naturlig nok helt unikt og nesten usynlig. Arkitektens favoritt! Sensoren dekker totalt 16m2 (tilstedeværelse, radial og tangential bevegelse ) ved en monteringshøyde på 2,5m. Kvadratisk registering gjør det enklerer å planlegge plassering av sensoren. Alle innstillinger gjøres med fjernkontroll (bestilles separat). IR Quattro Slim kan enkelt settes opp i testmodus, man kan definere om sensoren skal være i helautomatisk- eller halvautomatiskmodus(klasseromsfunksjon). Den finner den selv ut om den er satt opp som master eller slave.
IR Quattro Slim Dali inngår i Control Pro-serien til Steinel som også leveres i flere grensesnitt. Denne versjonen med Dali er en såkalt Broadcast sensor som styrer armaturen direkte, har to lyskanaler og har en egen konstantlys- og grunnlysfunksjon. Det går 12 dali-ballaster pr. lysutgang. Tidsinnstilling: 30 sek- 30min + IQ-modus.


