Steinel - Sensor IR Quattro Slim Dim - 593612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 2 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841593612
Elnummer
1479142
Leverandørens varenummer
593612
Typebeskrivelse
1479142
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
2 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
2 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
4 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
2 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Responsverdi lys:
1000...100 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
260
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
100 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Bredde:
77 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
77 mm
Grensesnitt: DIM (en kanal for styring av lys + mulighet for dim).
Dekning:Tilstedeværelse: maks 4x4m, Radialt: maks 4x4m, Tangentialt: maks. 4x4m.
Monteringshøyde: 2,5m - 4m takhøyde.
Effekt: Relé 230 V
- maks. 2000 W ohmsk last (cos fi = 1)
- maks. 1000 VA (cos fi = 0,5)
- Toppstrøm ved innkopling maks. 800 A/200 µs
- 30 x (1 x 18 W), 25 x (2 x 18 W)
- 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W)
- 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Vær oppmerksom på elektroniske ballasters individuelle innkoplingsstrømmer!
For høyere koplingseffekter må et relé eller en kontaktor forkoples
Kontrollutgang: DIM 1-10V. maks 50 elektroniske ballaster (100mA)
Grunnlys: 30 sek. - 30min. 10-60% via fjernkontroll RC 8 eller Smart Remote
Mulighet for konstantlysregulering
Sensorsystem: PIR med Retina Linse og hexagonal Fresnelstruktur
IP 20


