Steinel - Sensor IR Quattro Slim KNX - 593711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841008888
Elnummer
1479143
Leverandørens varenummer
593711
Typebeskrivelse
1479143
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
2 m
Maks rekkevidde i front:
2 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
2 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
160...160 °
Antall kanaler:
4
Koblingseffekt:
30 W
Min. innkoblingstid:
0 s
Maks. innkoblingstid:
0 min
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Grensesnitt: KNX
Dekning:Tilstedeværelse: maks 4x4m, Radialt: maks 4x4m, Tangentialt: maks. 4x4m.
Monteringshøyde: 2,5m - 4m takhøyde.
Spenning: 30V fra KNX bus-spenning
Lyskanaler: 4, Slå av og på, dimming, konstantlyskontrol, lystid.
Grunnlys: Permanent på, 1-255min, 10-50%
HVAC utgang: Avhengig av tilstedeværelse (precence)
Switch-ON delay: Avhengig av bevegelse i rommet, 0-255min. Stay-ON time 1-255min.
Presence stay-ON time: 1-255 sek. eller 1-255 min.
Sensorsystem: PIR med Retina Linse og hexagonal Fresnelstruktur
IP 20


