Steinel - Sensor Pro IR Quattro KNX - 2701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841002701
Elnummer
1478410
Leverandørens varenummer
2701
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesdetektor Control Pro IR Quattro KNX
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
3,5 m
Maks rekkevidde i front:
3,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
360...360 °
Antall kanaler:
4
Maks. innkoblingstid:
60 min


