Steinel - Sensor SensIQ S Inox - 034962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 20 m
Maks. innkoblingstid - 5 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 300...300 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841034962
Elnummer
1479122
Leverandørens varenummer
034962
Typebeskrivelse
1479122
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
20 m
Maks. innkoblingstid:
5 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
300...300 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Edelstål
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
2000...2 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1360
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Bredde:
74 mm
Høyde:
128 mm
Dybde:
128 mm
Bruksområde: Ute på vegg, deteksjon av større gangareal
IR-teknikk
Mekanisk innstilling av rekkevidde: maks rekkevidde: 20m (bevegelse på tvers av sensor)
Overvåkningsvinkel: 300°.
Brytereffekt: 200W (Ohmsk last),
Toppstrøm ved innkopling: maks. 800 A/200 μs
Ballast:
30x(1x18W), 25x(2x18W),
25x(1x36W), 15x(2x36W),
20x(1x58W), 10x(2x58W)
Skumringsinnstilling: 2-2000Lux
Anbefalt monteringshøyde: 2-2,5