Steinel - Sensor SensIQ S Inox KNX - 004040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal - 300...300 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841004040
Elnummer
1479125
Leverandørens varenummer
004040
Typebeskrivelse
1479125
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal:
300...300 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Edelstål
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
2 m
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks rekkevidde i front:
20 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
90...90 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
30 W
Min. innkoblingstid:
5 s
Maks. innkoblingstid:
15 min
Spenning: KNX-bus spenning
Sensortype: IR
Bruksområde: inne og ute
Montering: Vegg/Hjørne
Anbefalt monteringshøyde: 2-2,5m
Dekningsvinkel: 300 grader
Tidsinnstilling: 1-15 min.
Grunnlysstyrke: 10-15%
Komfortfunksjon: Softlysstart, LED aktiv/inaktiv
Utgang tilstedværelse: Avhengig av bevegelse
Utgang nærområde: Registrering av krypdetektor
Utgang skumring: Lysavhengig (2-300 lx)
IP 54


