Steinel - Sensor SensIQ S Sort - 3951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 20 m
Maks. innkoblingstid - 5 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 300...300 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841003951
Elnummer
1479120
Leverandørens varenummer
3951
Typebeskrivelse
1479120
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
20 m
Maks. innkoblingstid:
5 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
300...300 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Responsverdi lys:
2000...2 lx
C-last:
Ja
Temperaturområde:
-20...50 °C
Antall detekteringssoner:
1360
Maks startstrøm:
800 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Bruksområde: Ute på vegg, deteksjon av større gangareal
IR-teknikk
Mekanisk innstilling av rekkevidde: maks rekkevidde: 20m (bevegelse på tvers av sensor)
Overvåkningsvinkel: 300°.
Brytereffekt: 200W (Ohmsk last),
Toppstrøm ved innkopling: maks. 800 A/200 μs
Ballast:
30x(1x18W), 25x(2x18W),
25x(1x36W), 15x(2x36W),
20x(1x58W), 10x(2x58W)
Skumringsinnstilling: 2-2000Lux
Anbefalt monteringshøyde: 2-2,5m
Kapslingsklasse: IP 54.


