Steinel - Sensorarmatur RS Pro LED P1 9,5W/830 960LM IP44 KL.II - 035020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 9,5...9,5 W
Effektiv lysstrøm - 960 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841035020
Elnummer
3329555
Leverandørens varenummer
035020
Typebeskrivelse
3329555
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
9,5...9,5 W
Effektiv lysstrøm:
960 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK03
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Maks systemeffekt:
9,5 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,92
Bredde:
275 mm
Høyde/dybde:
95 mm
Lengde:
275 mm
Ytre diameter:
252 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
6 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Tekniske data:
Mål:
Ø 275 x 95 mm
Effekt:
9,5 W Power LED
Levetid:
30 år, Ø 4,5 t/dag
Lysfarge:
3000 K/ SDCM3
Lysfluks:
960lm, 101 lm/W
Fargegjengivelse:
Ra ≥ 80
LED levetid:
50.000 timer (L70B10 ihht. LM80)
Spenning:
220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:
360° med 160° åpningsvinkel
Rekkevidde:
1 - 8 m
Skumringsinnstilling:
2-2000 Lux
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min
Beskyttelsesart:
IP 44
Beskyttelsesklasse:
II
Materiale:
UV-bestandig plast, PMMA kuppel
Omgivelsestemperatur:
-10 til + 40°C
Med lyselement:
STEINEL LED system


