Steinel - Sensorlampe L 224 LED inox - 033231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Edelstål
Kapslingsfarge - Edelstål
Egnet for lampeeffekt - 7,5...7,5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841033231
Elnummer
3133089
Leverandørens varenummer
033231
Typebeskrivelse
3133089
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Kapslingsfarge:
Edelstål
Egnet for lampeeffekt:
7,5...7,5 W
Maks systemeffekt:
7,5 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
410...0 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,45
Bredde:
165 mm
Høyde/dybde:
81 mm
Lengde:
305 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
L 224 LED finnes også med nummerpanel (L 220 LED).
Tekniske data:
Mål (h x b x d):
251 x 246 x 84 mm
Effekt:
7,5 W LED
Levetid på LED:
50.000 timer (L70B10 til LM80)
Lysfarge:
3000 Kelvin / SDCM 3
Lysfluks:
410 lm, 54,7 lm/W
Spenning:
220-240V, 50 /60Hz
Dekningsvinkel
180°
Rekkevidde:
Maks 10 m
Skumringsinnstilling:
2-2000 Lux
Tidsinnstilling:
8 sek - 35 min
Beskyttelsesklasse:
II
Beskyttelsesart:
IP 44
Slagfasthet:
IK 07
Materiale:
UV-bestandig plast, rustfritt stål
Temperaturområde:
-20 til +50°C