Steinel - Single US Com1 - 007966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 5 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007966
Elnummer
1478610
Leverandørens varenummer
007966
Typebeskrivelse
1478610
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
5 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Ultralyd
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
5 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Responsverdi lys:
1000...10 lx
C-last:
Ja
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Bredde:
120 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
120 mm
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Tekniske data: Monteringshøyde: 2,5 - 3,5m. Deteksjonsvinkel: 360º. Rekkevidde: 3x10m radialt. Luxinnstilling: 10-1000Lux/dagslysdrift. Parallellkonfigurasjon: Master/slave eller Master/Master. Kapslingsgrad: IP20. Temperatur: -25º - +55º. Materiale: UV-motstandsdyktig plast, mulig å lakkere. Bryteeffekt: v/800A/200micros.: 30x(1x14W), 25x(2x14W), 25x(1x35W), 15x(2x35W), 20x(1x54W), 10x(2x54W). Sjekk nøye "PÅ"strømmen på elektroniske ballaster og eller LED-drivere. Com1 for styring av lys.


