Steinel - Single US KNX - 29487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007980
Elnummer
1478613
Leverandørens varenummer
29487
Typebeskrivelse
1478613
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Maks rekkevidde i front:
5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
5 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
180...180 °
Antall kanaler:
4
Maks. innkoblingstid:
60 min
Ultrasonic registrerer ikke gjennom tynne materialer, men signalene går rundt. Signalet som sendes ut er på 40Hz og kan ikke høres av mennesker. Alt dette gjør Single US til den optimale sensoren for deteksjon av korridorer og lignende.
Single US inngår i Control Pro-serien til Steinel og leveres i flere grensesnitt.
Tekniske data:
Mål (hxbxd):
120 x 120 x 73mm
Sensortype:
Ultrasonic 40kHz
Spenning:
KNX-bus
Rekkevidde US:
3x10m
Monteringshøyde:
2,5m - 3,5m
Dekningsvinkel:
Korridor - en retning
Parallellkobling:
Ja
Lysutgang:
4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys
Utgang presence:
Bryter uavhengig av lysnivå
Utgang lux-kontroll: Lys slås av og på ihht lysnivå
Andre utganger: Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Tidsinnstilling:
1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:
10 - 1000 lux /dagslysdrift
Kapslingsgrad:
IP 20
Kapslingsklasse:
III
Temperaturområde:
-25 - +55°C
Hus:
UV-bestandig
Tilbehør:
Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote


