Steinel - Smart Remote - 9151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 1
Signaloverføring - Infrarød
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841029487
Elnummer
1478614
Leverandørens varenummer
9151
Typebeskrivelse
1478614
Maks. antall enheter som kan styres:
1
Signaloverføring:
Infrarød
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Høyde:
115 mm
Bredde:
52 mm
Dybde:
26 mm
Toveis:
Ja


