Steinel - Startsett LiveLink - 33958
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Bredde - 297 mm
Høyde - 105 mm
Dybde - 265 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841550417
Elnummer
1478400
Leverandørens varenummer
33958
Typebeskrivelse
1478400
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Bredde:
297 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
265 mm
Livelink Startsett består av Livelink kontrollboksen, IR Quattro HD tivetilstedeværelsesdetektor og bryterkobler axDALI for bruk i store rom, for eksempel klasserom eller konferanserom. Systemet er konfigurert og starter opp ved å bruke Livelink appen, og kan kontrolleres veldig lett via nettbrett eller smarttelefon.
Livelink kontrollboks: Styreenheten har et DALI grensesnitt og kan styres via nettbrett, smarttelefon eller bryter. Den kan drive opp til 16 lette grupper og 64 enkeltkomponenter. Et integrert, selvstendig Wi-Fi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.
Livelink bryterkobling: Livelink bryterkobler gir mulighet for å integrere opptil 4 standardbrytere inn i Livelink-systemet. Det kan installeres enkelt bak bryterne i den skjulte boksen. Lagrede belysningsscenarier kan tildeles enkeltknapper, noe som gjør dem tilgjengelig for valg i daglig bruk ved "trykk på en knapp".
IR Quattro HD tivetilstedeværelsesdetektor: Livelink systemets sanseorgan, tilstedeværelsedetektor med 360° infrarød sensor, IR Quattro HD Livelink. Med en unik firkantet deteksjon og 4800 koplingssoner, oppdager den de minste bevegelser innen 64 kvm, og er ideell for kontorer og konferanserom.
Livelink kontrollboks: Styreenheten har et DALI grensesnitt og kan styres via nettbrett, smarttelefon eller bryter. Den kan drive opp til 16 lette grupper og 64 enkeltkomponenter. Et integrert, selvstendig Wi-Fi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.
Livelink bryterkobling: Livelink bryterkobler gir mulighet for å integrere opptil 4 standardbrytere inn i Livelink-systemet. Det kan installeres enkelt bak bryterne i den skjulte boksen. Lagrede belysningsscenarier kan tildeles enkeltknapper, noe som gjør dem tilgjengelig for valg i daglig bruk ved "trykk på en knapp".
IR Quattro HD tivetilstedeværelsesdetektor: Livelink systemets sanseorgan, tilstedeværelsedetektor med 360° infrarød sensor, IR Quattro HD Livelink. Med en unik firkantet deteksjon og 4800 koplingssoner, oppdager den de minste bevegelser innen 64 kvm, og er ideell for kontorer og konferanserom.


