Steinel - Tilstedeværelsesdetektor TruePresence Com2 - 57930

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 7,5 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 60 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841057930

Elnummer

1478648

Leverandørens varenummer

57930

Typebeskrivelse

TruePresence Com2 AP

Maks rekkevidde i front:

7,5 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

60 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Monteringsmetode:

Andre

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Monteringshøyde:

2,8 m

Maks rekkevidde til siden:

7,5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

15 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Min. innkoblingstid:

10 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Tilstedeværelsessensor True Presence® er en sensor med en avansert sensorteknologi som detekterer ekte tilstedeværelse. Ved å detektere mikrobevegelser som oppstår når en person puster, er det mulig å detektere en sovende eller helt stillesittende person i et område på Ø 9 meter. I et område på Ø 15 meter fungerer sensoren som en tradisjonell tilstedeværelse-/bevegelsessensor og detekterer tilstedeværelse ved vanlig kontorarbeid samt bevegelse fra gående personer, dører som åpnes osv. Den er perfekt å benytte i miljøer der det er ekstra viktig å detektere tilstedeværelse raskt og sikkert, f.eks. store lesesaler på universiteter og venterom på legevakten.
Finnes i versjon for innfelt eller utenpåliggende montering. Automatisk eller manuell tenning via bryterinngang. Innstilling av sensorens funksjoner utføres med Steinels gratis-app Smart Remote.
Montering, tak. Innfelt montering. For innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks (1478639). Monteringshøyde 2-4 meter gir True Presence® tilstedeværelsesdetektering. Monteringshøyde 4-12 meter gir konvensjonell tilstedeværelsesdetektering av sittende personer som f.eks. arbeider ved en datamaskin (minste bevegelse 15 meter
Maksimal belastning, relé-kontakt 1; startstrøm 800 A/200 μs, som tilsvarer 12 stk. drivere, dog total last maks. 600W. For LED må startstrømmen fra driveren tas i betraktning. Kan kobels til kontaktor/mellomrelé. Relé-kontakt; potensialfri relé-kontakt maks belastning 1A ved 230V AC.
Integrert Bluetooth for trådløs sammenkobling av flere sensorer. For sammenkobling benyttes modell On/Off eller BT IPD slave-sensorer.