Steinel - Tilstedeværelsesdetektor - 32951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 2 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841660116
Elnummer
1478428
Leverandørens varenummer
32951
Typebeskrivelse
1478428
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
2 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
2 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
2 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Responsverdi lys:
1000...10 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
408
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Tekniske data:
Mål (hxbxd):
80 x 80 x 55 mm
Strømforsyning:
220-240V, 50/60Hz
Strømforbruk:
max 1000W, maks 8 stk. C ≤ 176µF
Sensortype:
Passiv infrarød
Dekningskvadrat tilstedeværelse:
4 x 4m (16m2)
Dekningskvadrat radialt:
4 x 4m (16m2)
Dekningskvadrat tangentialt:
4 x 4m (16m2)
Montering:
Tak
Anbefalt monteringshøyde:
2,5m - 4m
Dekningsvinkel:
360°
Tidsinnstilling:
1 min. - 30 min., IQ-modus (automatisk tilpasning til brukerprofilen)
Lysverdiinnstilling:
10 - 1000 lux
Kapslingsgrad:
IP 20
Kapslingsklasse:
II
Tilbehør:
Fjernkontroll RC5, RC8 eller Smart Remote