Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Steinel - Tilstedeværelsesdetektor - 33033

Steinel
KopierKopier
Steinel - Tilstedeværelsesdetektor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841032951

Elnummer

1478429

Leverandørens varenummer

33033

Typebeskrivelse

1478429

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Maks rekkevidde til siden:

2 m

Maks rekkevidde i front:

2 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

2 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

160...160 °

Antall kanaler:

4

Min. innkoblingstid:

60 s

Maks. innkoblingstid:

60 min

Bruksområde: For automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs. Meget godt egnet for bruk i cellekontor, møterom, stillerom, toalett, entré, etc. Sensor for takmontering med meget høy oppløsning og en helt unik linse som muliggjør at sensoren kun bygger ned 4mm. Designet blir naturlig nok helt unikt og nesten usynlig. Arkitektens favoritt! Sensoren dekker totalt 16m2 (tilstedeværelse, radial og tangential bevegelse ) ved en monteringshøyde på 2,5m. Kvadratisk registering gjør det enklerer å planlegge plassering av sensoren. Den finner den selv ut om den er satt opp som master eller slave.
Tekniske data:
Mål (hxbxd):
80 x 80 x 49 mm
Strømforsyning:
KNX-bus
Sensortype:
Passiv infrarød
Dekningskvadrat tilstedeværelse:
4 x 4m (16m2)
Dekningskvadrat radialt:
4 x 4m (16m2)
Dekningskvadrat tangentialt:
4 x 4m (16m2)
Montering:
Tak
Dekningsvinkel:
360°
Lysutganger:
4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys
Utgang presence: Bryter uavhengig av lysnivå
Utgang lux-kontroll: Lys slås av og på ihht lysnivå
Andre utganger: Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Tidsinnstilling:
1 min. - 255 min.
Kapslingsgrad:
IP 20
Kapslingsklasse:
II
Tilbehør:
Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote