Steinel - Tilstedeværelsesdetektor innfelt - 53789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 3 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841053789
Elnummer
1400747
Leverandørens varenummer
53789
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesdetektor
Maks rekkevidde i front:
3 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Monteringshøyde:
2 m
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
nei
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP65
Min. innkoblingstid:
5 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Spenning: 220/240C AC, 50/60Hz
Montering: Tak, innfelt montering med taktykkelse 10-40mm. Hulltaking Ø35mm.
Monteringshøyde: Anbefalt 2,8m. Ved lavere montering kan rekkevidden bli noe kortere. Ved montering 2,9-5m er det kun bevegelsesdeteksjon.
Maks belastning: Startstrøm maks 800A/200 µs, hvilket tilsvarer maks 12 stk. HF-forkoblinger.


