Steinel - Tilstedeværelsessensor PD8 on/off rele innfelt for boks, hvit - 110097668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 4,25 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4007841087937
Elnummer
1401382
Leverandørens varenummer
110097668
Typebeskrivelse
1401382
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
4,25 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
180 °
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4,25 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
28 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8,5 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Merkespenning:
230...240 V
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
2...1000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
500 W
C-last:
Ja
Maks startstrøm:
0 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Dybde:
70 mm
Diameter:
109 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
30 mm
Innbyggingslengde:
50 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


