Steinel - Tilstedeværelsessensor PD8 on/off rele komplett utenpåliggende, sort - 110097662

Steinel
KopierKopier
Steinel - Tilstedeværelsessensor PD8 on/off rele komplett utenpåliggende, sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 4,25 m

  • Maks. innkoblingstid - 60 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841087883

Elnummer

1401385

Leverandørens varenummer

110097662

Typebeskrivelse

1401385

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

4,25 m

Maks. innkoblingstid:

60 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

180 °

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

4,25 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

28

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8,5 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Duroplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Merkespenning:

230...240 V

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

2...1000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

500 W

C-last:

Ja

Maks startstrøm:

0 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...40 °C

Dybde:

65 mm

Diameter:

129 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde på tilkoblingskabel:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PD-serie er en familie av moderne tilstedeværelsessensorer, designet for å presist detektere både sittende og gående personer. Bruksområde er innendørs for tilstedeværelsesdeteksjon i kontorer, mindre møterom, venterom osv. Sensorn er utstyrt med en magnetisk festeanordning som gjør installasjonen rask og enkel. For økt brukervennlighet og enda høyere energisparing, har on/off-modellen en inngang for manuell tenning/slukking via trykknapp. Den svarte versjonen utmerker seg med sin unike evne til å levere nøyaktig lysmåling og tilstedeværelsesdeteksjon, selv med svartfarget linse. Bevegelsesdeteksjon (gående personer, ikke rett mot sensoren) ø8 meter, tilstedeværelsesdeteksjon (sittende personer) ø6 meter. Deteksjonsområdet kan enkelt utvides med ytterligere PD8/24 i on/off utførelse. Lysmåling 2-1000 lux der 1000 lux = daglysdrift. Etterlystid 5 sek – 60 min. Innstillingsfunksjoner utføres direkte på tilstedeværelsessensoren eller via fjernkontroll Smart Remote og app.