Steinel - US 360 KNX - 29463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841008017
Elnummer
1478603
Leverandørens varenummer
29463
Typebeskrivelse
1478603
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Maks rekkevidde i front:
5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
5 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
180...180 °
Antall kanaler:
4
Maks. innkoblingstid:
60 min
UltraSonic tilstedeværelsesdetektor sender ut signaler og "fyller" rommet på en måte så den registrer all bevegelse selv om det er møbler, skillevegger eller andre hindringer mellom sensoren og personen den skal registrere. Dette gjør sensoren ideell for kontorlandskap og rom med skillevegger. Ultrasonic registrerer ikke gjennom tynne materialer, men signalene går rundt. Signalet som sendes ut er på 40Hz og kan ikke høres av mennesker. Alt dette gjør US 360 til den optimale tilstedeværelsesdetektor.
US 360 inngår i Control Pro-serien til Steinel og leveres i flere grensesnitt.
Tekniske data:
Mål (hxbxd):
120 x 120 x 68mm
Sensortype:
Ultrasonic 40kHz
Spenning:
KNX Bus
Rekkevidde US:
Ø 10m (radial) og Ø 6m (tilstedeværelse/tangential)
Monteringshøyde:
2,5m - 3,5m
Dekningsvinkel:
360°
Parallellkobling:
Ja
Lysutgang:
4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys
Utgang presence:
Bryter uavhengig av lysnivå
Utgang lux-kontroll:
Lys slås av og på ihht lysnivå
Tidsinnstilling:
1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:
10 - 1000 lux /dagslysdrift
Ytterligerer utganger:
Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Kapslingsgrad:
IP 20
Kapslingsklasse:
III
Temperaturområde:
-25 - +55°C
Hus:
UV-bestandig
Tilbehør:
Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote


