Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Steinel - Utenpåliggende adapter XLED Pro One - 080990

Steinel
KopierKopier
Steinel - Utenpåliggende adapter XLED Pro One

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Farge - Antrasitt

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 229 mm

  • Bredde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841080990

Elnummer

3203246

Leverandørens varenummer

080990

Typebeskrivelse

3203246

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Farge:

Antrasitt

Materiale:

Plast

Lengde:

229 mm

Bredde:

20 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

42 mm

Adapter for utenpåliggende kabel til lyskaster XLED Pro One