Steinel - Varmluftpistol HG 2320E i eske - 007386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2300 W
Driftstemperaturområde - 80...650 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 1,024 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007386
Elnummer
8805134
Leverandørens varenummer
007386
Typebeskrivelse
8805134
Vurdert strømforbruk:
2300 W
Driftstemperaturområde:
80...650 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
1,024 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
Ja
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
253 mm
Bredde:
87 mm
Høyde:
200 mm
Temperatur 80 – 650°C, kontinuerlig justerbar. Luftstrøm: 150 – 500 l/min, kontinuerlig justerbar. Børstemotor levetid motor 1.000 timer. Varmeelement: Kjeramisk varmeelement med levetid opptil 800 timer (avhengig av bruk).Kjeramisk varmeelement med levetid opptil 800 timer (avhengig av bruk), finnes som reservedel (utskiftbart). Strømkabel i lengde 3 m, utskiftbar.


